モノタロウ

ライセンス・ポジションランプ(シングル球)

ライセンス・ポジションランプ(シングル球) - モノタロウ
(11件のレビュー)
用途ライセンス、パーキング、ストップランプクリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18内容量1箱(10個)
注意
※素手で触らないようしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3763185112V 10W G18 BA15s
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3763185112V 10W G18 BA15s83813758-12V 10W G18 BA15s 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ 83813758交換用電球 12V シングル G18モノタロウ1箱(10個)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37631851
2018-06-09
用途: 交換用として

まとめて数個購入、問題なく使用できていますので次回も購入いたします。

対象商品 : 37631851
2016-05-30
用途: 車検整備時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品 : 37631851
2015-05-17
用途: 自分の車(BMW E30 320i)用に買いました。
真夜中技術研究所

若干仕上げに荒っぽいところはありますが、価格を考えれば十分でしょう。
 日本メーカー、独メーカーに比べての耐久性は交換したばかりなので判りませんが、少なくとも交換して直ぐ切れてしまうような粗悪品ではありません。

対象商品 : 37631851
2015-11-26
用途: 自動車用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っています。

対象商品 : 37631851
2014-07-16
用途: 愛車の整備

今のところ問題ないです

対象商品 : 37631851
2014-06-23
用途: 根幹

Good

対象商品 : 37631851
2014-03-20
用途: スクーターの方向指示器の電球です。
富田商会

他に多くの電球も用意されていて、また購入予定です。

対象商品 : 37631851
2014-02-10
用途: 補修
池田自動車

いい商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする