浴室用天井・壁装材 バスパネルEX

浴室用天井・壁装材 バスパネルEX - フクビ化学浴室用天井・壁装材 バスパネルEX - フクビ化学浴室用天井・壁装材 バスパネルEX - フクビ化学浴室用天井・壁装材 バスパネルEX - フクビ化学浴室用天井・壁装材 バスパネルEX - フクビ化学
(5件のレビュー)

断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。

用途物件用、天井材、壁材本体寸法(mm)300×2000長さ(mm)(廻り縁)2000仕様抗菌、UV塗装材質耐硫化樹脂製内容量1セット
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
※バスパネルにはビスの保持力はありません。シャワーホルダー、鏡、タオルハンガー等は下地材に確実に取り付けてください。
※岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
※浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37618822EX-Z(1坪入)本体6枚、廻り縁4本入ゾウゲ
30,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37618831EX-W(1坪入)本体6枚、廻り縁4本入ホワイト
30,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37618847EX-LL(1坪入)本体6枚、廻り縁4本入ライトグレー
30,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37618874EX-Z(2坪入)本体12枚、廻り縁8本入ゾウゲ
60,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37618883EX-W(2坪入)本体12枚、廻り縁8本入ホワイト
60,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37618892EX-LL(2坪入)本体12枚、廻り縁8本入ライトグレー
60,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37618856EX-PB(1坪入)本体6枚、廻り縁4本入ペイルブルー
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37618865EX-PP(1坪入)本体6枚、廻り縁4本入ペイルピンク
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37618901EX-PB(2坪入)本体12枚、廻り縁8本入ペイルブルー
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37618917EX-PP(2坪入)本体12枚、廻り縁8本入ペイルピンク
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37618883
2017-04-07
用途: 風呂場の改造
mechatro & designing TAF

素人でも簡単に取り付ける事が出来た。取付説明書に釘の打ち場所や切断方法など明記してほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37618883
2015-08-26
用途: 浴室の改造
サービス業

二坪購入でお得な価格は、他を探しても有りませんでした。
パネル表面は水はけが良く加工もしやすく大変満足しています。
質問にも素早く対応して頂き有り難う御座いました。

3が参考にしています
対象商品 : 37618874
2014-03-24
用途: 浴室などの湿気を伴う部屋の内装
有限カ会社うの森ビル

軽いのがよい
また反りも少ない。

2が参考にしています
対象商品 : 37618831
2014-04-30
用途: 浴室天井材

製品は軽くカッタ-で簡単カットができ作業がしやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 37618847
2013-11-29
用途: 浴室天井
大橋理容店

軽くて作業がしやすいが、価格が他のサイトより高い。安いところでは八千円台でした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする