3M(スリーエム)
嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用
(2件のレビュー)
高強度・高耐熱。永久固定(取り外し不可)。
用途
高耐熱性が必要とされる厳しい環境下でのネジのゆるみ止め、シールに。
分類
高粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
20/30
主成分
アクリル系
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54~230℃
粘度(mPa・s)
4000~15000
推奨ねじ径
M36以下
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
30以下
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
3次元形状
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37629112
TL72J 50ML
1本(50mL)
380-0857
オープン
取扱い終了
代替品有
39534275
TL72J 10ML
1本(10mL)
381-1174
¥
1,110
取扱い終了
39534284
TL72J 250ML
1本(250mL)
381-1182
¥
9,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください