データミニ温度ロガー

データミニ温度ロガー - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。

用途
外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
電池寿命
約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
記録モード
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド質量(g)105電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度1ch精度±0.5~±5.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28温度測定範囲(℃)-40.0~180.0記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(防滴構造)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値などメモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルメモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップデータ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
注意
※温度センサは別売オプションです。※測定温度は、センサの種類によって制限されます。※測定データをPCで解析するには、別売りの通信アダプタ(LR5091)またはデータコレクタ(LR5092)が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37621963LR50111台
19,800
取扱い終了
代替品有
55135343LR5011(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68191813LR5011,LR9601(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
32,900
取扱い終了
返品不可
68191822LR5011,LR9602(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
35,800
取扱い終了
返品不可
68191838LR5011,LR9603(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
38,200
取扱い終了
返品不可
68191847LR5011,LR9604(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
32,900
取扱い終了
返品不可
68191856LR5011,LR9611(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
33,700
取扱い終了
返品不可
68191865LR5011,LR9612(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
36,300
取扱い終了
返品不可
68191874LR5011,LR9613(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
38,200
取扱い終了
返品不可
68191883LR5011,LR9621(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
34,400
取扱い終了
返品不可
68191892LR5011,LR9631(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)1セット
38,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37621963LR501150973432LR8514LR5011 ワイヤレス温湿度ロガー HIOKI(日置電機) 50973432ワイヤレス温湿度ロガーHIOKI(日置電機)1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37621963
2019-02-01
用途: 工場管理

工場の温湿度管理の購入比較的安価だったので2台購入問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする