通信アダプタ

通信アダプタ - HIOKI(日置電機)通信アダプタ - HIOKI(日置電機)通信アダプタ - HIOKI(日置電機)通信アダプタ - HIOKI(日置電機)
(1件のレビュー)
機能
データミニとパソコンを接続
データミニ→パソコンへデータ転送
パソコン→データミニへ設定・時計転送
通信機能
ロガー部/赤外線通信
PC部/USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプクル
付属品USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1トラスコ品番408-4217適合機種LR5000シリーズ質量(g)43電源DC5V(USBバスパワーで動作)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×61×19使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保証期間1年定格電力(VA)最大0.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37622261LR5091
9,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37622261
2016-06-24
用途: 冷凍機の省エネ効果の確認
アルトリスト株式会社

操作簡単他の測定器ににも使えるから良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする