曜日別特売

データコレクタ

データコレクタ - HIOKI(日置電機)データコレクタ - HIOKI(日置電機)データコレクタ - HIOKI(日置電機)

データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。

機能
データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存
収集後のデータをグラフ表示
内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送
データミニとパソコンを接続
データミニ→パソコンへデータ転送
パソコン→データミニへ設定・時計転送
表示項目
データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)
収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値)
内部メモリー
60000データ×16ch(瞬時値)
15000データ×16ch(統計値)
通信機能
(ロガー部)赤外線通信
(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル
外部記憶装置
SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)
データミニのデータ・設定を保存
付属品取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1トラスコ品番408-4225質量(g)213(乾電池含まず)電源DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×141×31表示部液晶画面(128×64ドット)使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保証期間1年電池寿命約12時間またはデータ収集500回時計機能オートカレンダ、閏年自動判別定格電力(VA)最大1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37622277LR5092
50,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする