曜日別特売

食器洗い乾燥機RKW-403Aシリーズ

食器洗い乾燥機RKW-403Aシリーズ - リンナイ

パワフルに洗うスライドオープンタイプ。

消費電力(W)
モーター/65(50Hz)、85(60Hz)、
ヒーター/800
運転制御方式
洗浄方式/回転ノズル噴射による加熱洗浄方式、
乾燥方式/ヒーター間欠通電+強制送風、
水位検知/水位スイッチによるマイコン制御
仕様タワーウォッシャー、ソフト排気、からっとキープ、予約運転(4時間固定)、化粧パネル対応種別幅45cmスライドオープンタイプ質量(kg)約21.5安全装置電源切忘れ(マイコン制御)、温度過昇防止(サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ)、ドアロック(マイクロスイッチ1個使用)、過電流防止(ヒューズ18A)、水モレ防止(排水ポンプの自動運転)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)865(65Hz)/885(60Hz)温度制御方式サーミスタによる制御外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×448×620.5収納数食器40点(約6人用)給水方式給水・給湯兼用(給湯は70℃以下)ホース長さ(mm)給水/950、排水/1000運転音(dB)(A)(標準コース)44運転モード標準、スピーディ、念入り、予洗い、乾燥庫内容量(L)41各種認証第三者認証番号/(JQA)JQ10197、日水協認証登録番号/B-6標準使用水量(L)約11.51回あたりの標準運転経費24.9円内容量1台
注意
※ドアパネルは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37623135RKW-403Aブラックフェイス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37623144RKW-403A-SVシルバーフェイス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする