奥行600mmのキッチンに組込めるスライドオープンタイプ。
消費電力(W)モーター/80(50Hz)、110(60Hz)、
ヒーター/800
運転制御方式洗浄方式/回転ノズル噴射による加熱洗浄方式、
乾燥方式/ヒーター間欠通電+強制送風、
水位検知/水位スイッチによるマイコン制御
仕様タワーウォッシャー、上面操作、からっとキープ、予約運転、残り時間表示、ワンタッチドア、フレキシブルかご、化粧パネル対応種別幅45cm・奥行60cmスライドオープンタイプ質量(kg)約21.5シリーズRKW-401Cシリーズ安全装置電源切忘れ(マイコン制御)、温度過昇防止(サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ)、ドアロック(マイクロスイッチ2個使用)、過電流防止(ヒューズ18A)、水モレ防止(排水ポンプの自動運転)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)880(50Hz)/910(60Hz)温度制御方式サーミスタによる制御収納数食器35点(約5人用)給水方式給水・給湯兼用(給湯は70℃以下)ホース長さ(mm)給水/950、排水/1000運転音(dB)(A)(標準コース)44運転モード標準、スピーディ、念入り、予洗い、乾燥庫内容量(L)38各種認証第三者認証番号/(JQA)JQ10197、日水協認証登録番号/B-6標準使用水量(L)約9.51回あたりの標準運転経費23.9円内容量1台