クローゼットドア4方枠0.75間

クローゼットドア4方枠0.75間 - Panasonic(パナソニック)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉するクローゼット用の扉ユニット。
2枚折れ戸でフルオープン可能。扉同士はフラットな納まりです。

仕様ピボット・フリー兼用、下枠別梱包、抗菌塗装(取っ手)、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策セット内容扉、3方枠、下枠、取っ手種別4方枠固定枠(ミラーなし)タイプ(扉)フラットタイプ、(取っ手)ハンドルねじピッチ(mm)(ハンドル)120ハンドル色パールシルバー扉枚数(枚)2枠幅UW(mm)1190(0.75間)扉幅DW(mm)577有効開口寸法A(mm)926内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
枠高さUH(mm)
扉高さDH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37625551XKR2284FMZエクセルミディアム柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/ブロンズ色アルマイト仕上げ23502292
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37625567XKR2284FSZエクセルナチュラル柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ23502292
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37625576XKR2284FNZエクセルライト柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ23502292
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37625585XKR2274FMZエクセルミディアム柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/ブロンズ色アルマイト仕上げ20351977
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37625594XKR2274FSZエクセルナチュラル柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ20351977
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37625603XKR2274FNZエクセルライト柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ20351977
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする