曜日別特売

ヘルメット取付遮光メガネ AS

ヘルメット取付遮光メガネ AS - トーアボージンヘルメット取付遮光メガネ AS - トーアボージンヘルメット取付遮光メガネ AS - トーアボージン

差し込みスライド縦回転式タイプ。
上下自在式。
前後調整可。

種類遮光メガネ適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質ポリカーボネイト質量(g)89方式差し込みスライド縦回転レンズ厚さ(mm)1.8寸法(高さH×幅W)(mm)80×240内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ヘルメットは付いておりません37628272AS376 I.R171.7
7,880
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
37628281AS376 I.R33
7,880
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
37628297AS376 I.R55
7,880
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする