ホーム面格子 壁付ブラケットタイプ

ホーム面格子 壁付ブラケットタイプ - GIKEN(川口技研)ホーム面格子 壁付ブラケットタイプ - GIKEN(川口技研)ホーム面格子 壁付ブラケットタイプ - GIKEN(川口技研)
(4件のレビュー)

壁付ブラケットで、直接、壁に付けられます。
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。

材質
面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材
ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス
キャップ:AES樹脂
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全36種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37627694GS-09204-KS(窓)12~15-30シルバー920×400
12,520
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627703GS-09206-KS(窓)~20-30シルバー920×600
13,830
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627712GS-09208-KS(窓)25~28-30シルバー920×800
15,030
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627737GS-09211-KS(窓)~35-30シルバー920×1100
19,220
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627746GS-09213-KS(窓)~45-30シルバー920×1350
20,670
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627755GS-13804-KS(窓)12~15-45シルバー1380×400
16,610
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627764GS-13806-KS(窓)~20-45シルバー1380×600
18,290
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627773GS-13808-KS(窓)25~28-45シルバー1380×800
20,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627782GS-13809-KS(窓)~30-45シルバー1380×900
21,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627791GS-13811-KS(窓)~35-45シルバー1380×1100
26,510
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627807GS-13813-KS(窓)~45-45シルバー1380×1350
28,680
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627816GS-18404-KS(窓)12~15-60シルバー1840×400
20,320
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627825GS-18406-KS(窓)~20-60シルバー1840×600
22,110
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627834GS-18408-KS(窓)25~28-60シルバー1840×800
25,690
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627843GS-18409-KS(窓)~30-60シルバー1840×900
26,850
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627852GS-18411-KS(窓)~35-60シルバー1840×1100
33,440
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627861GS-18413-KS(窓)~45-60シルバー1840×1350
36,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627877GB-09204-KB(窓)12~15-30ブロンズ920×400
13,230
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627886GB-09206-KB(窓)~20-30ブロンズ920×600
14,690
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627895GB-09208-KB(窓)25~28-30ブロンズ920×800
16,050
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627904GB-09209-KB(窓)~30-30ブロンズ920×900
16,860
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627913GB-09211-KB(窓)~35-30ブロンズ920×1100
20,290
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627922GB-09213-KB(窓)~45-30ブロンズ920×1350
22,030
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627931GB-13804-KB(窓)12~15-45ブロンズ1380×400
17,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627947GB-13806-KB(窓)~20-45ブロンズ1380×600
19,390
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627956GB-13808-KB(窓)25~28-45ブロンズ1380×800
21,610
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627965GB-13809-KB(窓)~30-45ブロンズ1380×900
22,630
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627974GB-13811-KB(窓)~35-45ブロンズ1380×1100
27,850
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627983GB-13813-KB(窓)~45-45ブロンズ1380×1350
30,270
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627992GB-18404-KB(窓)12~15-60ブロンズ1840×400
21,410
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37628001GB-18406-KB(窓)~20-60ブロンズ1840×600
23,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37628017GB-18408-KB(窓)25~28-60ブロンズ1840×800
27,080
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37628026GB-18409-KB(窓)~30-60ブロンズ1840×900
28,320
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37628035GB-18411-KB(窓)~35-60ブロンズ1840×1100
34,990
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37628044GB-18413-KB(窓)~45-60ブロンズ1840×1350
38,030
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37627721GS-09209-KS(窓)~30-30シルバー920×900
16,110
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37627834
2024-08-20
用途:
トゥー・イー・コミューン卸売・小売業

取り付けは問題なく行えました。これで防犯対策にもなり安心です。

対象商品 : 37627904
2023-01-27
用途: 格子のない窓ガラス部に取り付けた
その他業種

大変速い送付でした。早速一人で取り付けましたが、1時間程度で完成しました。
有難うございました。

対象商品 : 37627965
2019-06-20
用途: 防犯用

防犯用に和室の下の窓に取り付けました。色も良く良かったです。取り付ける時にドライバーがひっかかり止めにくい。かなり短いドライバーでないと真っすぐ止められない。

対象商品 : 37627922
2013-06-27
用途: 1階風呂場の防犯対策
農・林・水産業

製品組み立ての精度が低い。縦格子と横桟の直角が取れていない。ビスを緩めてやり直したが、ビス穴自体が不正確なのだろう、歪が少し残った。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする