曜日別特売

密閉式JISゴーグル

密閉式JISゴーグル - トーアボージン

アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。
回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。

形状ゴーグル型機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形密閉式質量(g)75適合規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×90×70JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)アセテート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37628263GL-73TBETC
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする