タッチマット

タッチマット - 産研科学タッチマット - 産研科学
(1件のレビュー)

帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。
マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。
マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。

用途
メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。
マウスパットとしても使用可能。
人体に溜まった静電気の除去。
グリーン表面抵抗109付属品マジックテープ付き材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ内容量1枚
注意
※マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使い下さい。
※マット表面のデザインは、変更になることがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37631054ミニ108×140
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37631063通常版180×235
4,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37631063
2013-03-13
用途: メディアに触れる前にタッチしています。
写真屋さん ちゃいるど倶楽部

探していました!
ショップ内で使用しています。
大きさもちょうど良くGoodです。
データ損失のことを考えると仕方ないと思いますが、もう少し安価であると
いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする