曜日別特売
(5件のレビュー)

特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。
薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。
裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。

用途
人体の静電気の軽減。
不快な電撃ショックの防止。
メディア内のデータ破壊の防止。
材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×75内容量1枚
注意
※曲面には貼付けができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37631072-
1,000
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 車のドア(車内)
教育・研究機関

今まで何をしても パチッ!!  と来てたのがウソみたいに何ともありません
ドアを開けるときに必ず触れる場所に貼れることが出来たので 安心です

対象商品 : 37631072
2019-11-22
用途: 金属性の書類棚に貼り付けて使用

開ける前に触る様にしてますが、バッチっときます。機能せずにがっかりです。

3が参考にしています
対象商品 : 37631072
2019-01-11
用途: 機械の操作時の静電気対策

特に冬場などの乾燥時は機械周りでの静電気の発生率が高く、そのための対策として購入。
使用したところ効果は高く、通常のドアノブ等の使用には効果絶大と思われる。
また張替えなども容易でこれはお勧めできるグッズです。

1が参考にしています
対象商品 : 37631072
2020-02-19
用途: 事務室の出入り

全く静電気を逃がしてくれません。むしろ触れるとパチっときます

4が参考にしています
対象商品 : 37631072
2014-01-29
用途: 来客用のドアに貼付して除電しています。
株式会社明治機械製作所

冬季 来社される方は、ドアの外でコートを脱いで入ってこられます、その時によく
ドアノブに触れると バチッ と来るので ノブの近くに貼付しておくと、軽くタッチするだけで除電ができて とても喜ばれます。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする