専用脚立 MXB-F

専用脚立 MXB-F - アルインコ
(2件のレビュー)
最大使用荷重(kg)100材質アルミニウム踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)251×160形状(構造)折りたたみ式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37629812MXB-240F1台2.292433×739×17411.61585739
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
37629821MXB-270F1台2.592742×793×17413.11766793
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
37629837MXB-300F1台2.883051×847×17414.91946847
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
37629846MXB-330F1台3.183359×901×17417.82127901
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
37629855MXB-360F1台3.473668×955×17419.72307955
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58117965MXB-240F1セット(2台)2.292433×739×17411.61585739
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58117974MXB-270F1セット(2台)2.592742×793×17413.11766793
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58117983MXB-300F1セット(2台)2.883051×847×17414.91946847
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37629812MXB-240F89641125MXB240FMXB-240F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 89641125幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
37629821MXB-270F89641143MXB270FMXB-270F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 89641143幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
37629837MXB-300F89641168MXB300FMXB-300F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 89641168幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
37629846MXB-330F58117999MXB330FMXB-330F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 58117999幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ1セット(2台)
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
37629855MXB-360F58118008MXB360FMXB-360F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 58118008幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ1セット(2台)
219,800
税込241,780
注文コードが変更になりました
58117965MXB-240F89641125MXB240FMXB-240F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 89641125幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
58117974MXB-270F89641143MXB270FMXB-270F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 89641143幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
58117983MXB-300F89641168MXB300FMXB-300F 幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ 89641168幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37629846
2018-05-19
用途: 庭木の剪定作業等
農・林・水産業

いままで8段の脚立で作業していましたが、あと少し高い脚立が必要になり今回購入しました。おかげさまで安全対策の取れたがっちりした脚立が届き安心して作業ができます。

対象商品 : 37629837
2015-10-10
用途: 庭木の剪定

普通の脚立を持っているのだが高所の剪定の時届かずフェンスに乗り曲芸のような事をやって来た。段々年も取りこういった作業で落下して怪我をする人がいることを知り安全の為の投資と考えて購入しました。まず高い所に届くので非常に安全で便利です!もっと何十年も前に購入してれば良かったのにと思うのだが若い時は金が無いので年寄りになってから購入するのだなと思います。後気になるのは運ぶ時重量が重いのは仕方が無いが、足場がフラットで無い時安定感が今一つ剛性感がちょっと足り無いような気がする。しかしこれ以上重くする訳にもいかないだろうし、痛し痒しの感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする