曜日別特売

LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047

LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

高潤滑性
遅硬化特性
硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に
取り外しを必要としない箇所の固定に

用途高強度粘度範囲(mPa・s)2000~12000推奨ねじ径-使用温度範囲(℃)(目安)-55~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)35/7危険等級固着時間(分)90強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3763167520471本(50mL)0.05L
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
1280071820471箱(10本×50mL)0.5L
100,000
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37631675
2014-03-06
用途: ステンレスシャックルの緩み防止
有限会社エムズテック

他社の製品の容量が少ないので重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする