アルインコ
3連はしご KHS
安定性抜群の大型脚端具を採用インサイド構造で、製品重量も軽量になりました。
収納止め金具ユニットが、車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防止します。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
344
正面踏ざん有効幅(mm)
358(上、中はしご)353(下はしご)
材質
アルミニウム
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
支柱角度
75度
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633075
KHS-60T
5.99
2.68
17.2
¥
343,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633084
KHS-70T
7.03
3.03
19.2
¥
364,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633093
KHS-80T
8.06
3.37
21.3
¥
394,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500