2連脚伸縮はしご MDE

2連脚伸縮はしご MDE - アルインコ2連脚伸縮はしご MDE - アルインコ2連脚伸縮はしご MDE - アルインコ
(3件のレビュー)

脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。

最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331材質アルミ合金使用角度(°)75形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37633102MDE-57D5.36~5.683540×441×1093.98~4.3016
178,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633111MDE-64D6.05~6.373890×441×1094.32~4.6417.5
193,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633127MDE-77D7.43~7.754580×441×1095.01~5.3319.7
233,000
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633136MDE-84D8.12~8.444920×441×1095.36~5.6822
259,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633145MDE-91D8.81~9.135270×441×1095.70~6.0225.1
300,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37633102
2016-11-17
用途: 高所作業
有限会社北陸相互通信

軽くて良かったです、ただ引き手ロ-プが地面に垂れるのがどうにかならないか。

1が参考にしています
対象商品 : 37633145
2015-07-31
用途: 剪定作業
中村造園建設業・工事業

やや重く感じるが、長さと剛性を考えると仕方ない。
斜面や段差がある場所での作業に非常に役立っている。

1が参考にしています
対象商品 : 37633102
2014-04-03
用途: 高所、エアコン取り付け時

地盤の悪い所や坂道などまっすぐに立たない場所の作業に最適です、少し重量が重いので軽くして欲しい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
●収納長(m): 3.89 ●縮長(m): 4.32~4.64 の違いを教えて下さい。
回答:
収納長は、はしごをしまっていただく時の寸法であり、脚部分などが組み立てられておらず、作業にはご利用いただけない状態での寸法です。
縮長は、(脚を組み立てるなど)実際の作業にご利用いただける状態で、かつ、スライド伸長していない場合の寸法を表しております。
対象商品:
37633111
1が参考にしています
2014-03-10

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする