エアーホース

エアーホース - 弘進ゴムエアーホース - 弘進ゴムエアーホース - 弘進ゴムエアーホース - 弘進ゴムエアーホース - 弘進ゴムエアーホース - 弘進ゴムエアーホース - 弘進ゴムエアーホース - 弘進ゴム
(40件のレビュー)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。

用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直送商品については個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません
全60種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3764614766.3133
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
3764615666.3135
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
特別運賃
3764616566.31310
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
3764617466.31320
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
3764618366.31350
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3764619266.313100
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
3764620187.9153
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3764621787.9155
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3764622687.91510
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
3764623587.91520
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
3922851587.91530
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
3764624487.91550
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
3764625387.915100
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3764626299.516.53
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3764627199.516.55
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3764628799.516.510
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
3764629699.516.520
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
3764630599.516.550
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
3764631499.516.5100
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
376463231212.7213
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
376463321212.7215
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
376463411212.72110
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
376463571212.72120
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
376463661212.72150
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
376463751212.721100
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
376463841515.9253
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
376463931515.9255
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
376464021515.92510
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
376464111515.92520
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
376464271515.92550
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
376464361515.925100
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
376464451919293
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
376464541919295
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
3764646319192910
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
3764647219192920
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
3764648119192950
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
車上渡し
37646497191929100
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
376465062525.436.53
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
376465152525.436.55
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
376465242525.436.510
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
376465332525.436.520
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
376465422525.436.550
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
376465512525.436.5100
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
376465673231.8463
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
376465763231.8465
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
376465853231.84610
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
376465943231.84620
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
376466033231.84650
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
376466123231.846100
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
376466213838.1533
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: コンプレッサーからの配管
サービス業

取り付けやすく、次回もこちらの商品を利用させて頂きたいと思います。

対象商品 : 37646226
2024-09-10
用途: エアーツール使用時
製造業

以前より使用しているが非常に満足のいく商品で耐久性も十分確保されている。ゴム自体もう少し柔軟性があれば使い勝手が良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 37646147
2024-07-17
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

破損したエアーホースの交換のために購入しました。サイズぴったり問題なく使用しています。あとは、耐久性ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 37646147
2024-03-24
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

暑い時に使いますが希望通りの商品で大変気にいってます。

対象商品 : 37646147
2023-07-25
用途: エアポンプ用
サイクルショップ トリトン自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりしなやかで使いやすそうです。
後は耐久性ですが時間がたたないと判断できない

2が参考にしています
対象商品 : 37646165
2023-02-28
用途: 据え置きの小型のコンプレッサーにつないで車のメンテかれこれ

素人が使うにはゴムホースがつかいやすい。
今まで使っていたゴムホースも40年近く問題なく使えた

1が参考にしています
対象商品 : 37646357
2022-05-16
用途: 工作機械へのエアー供給
有限会社角田設備建設業・工事業

価格が安い。使いやすい長さを選べるのがとても良い。

対象商品 : 37646357
2021-12-13
用途: 機械のメンテナンス作業
有限会社平林園農・林・水産業

容量の大きいコンプレッサーに使用するためこのホースにしました。予想どうりかなり丈夫そうです。その分、取り回しはたいへんですが雑に扱っても大丈夫でしょう。長く使えることを期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする