グラスウール

グラスウール - 増田理化工業グラスウール - 増田理化工業
(1件のレビュー)

保温材、断熱材として利用できます。
半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。
耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
電気炉の内装にも使われています。
高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。

耐熱温度(℃)200線径(μm)約9内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3765592211365001
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37655922
2012-09-28
用途: 産業用機械の断熱材
株式会社大成アーク工業

産業用機械の断熱で使用した。
一つの機械で、縦40cm・横40cm・高さ3cm使用するが、
1袋(1kg)で、7台分使えた。
値段と何より納期の短さが助かった。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする