曜日別特売

6W防滴形メガホン

6W防滴形メガホン - ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホン - ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホン - ユニペックス(UNI-PEX)

台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。
重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。
ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。
ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。

種類ハンドタイプ材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
機能
電池寿命(時間)
到達距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37647504TR-215A434-6963(ホーン・カバー部)ライトブルー
(本体・ハンドル部)グレー
-音声/約10(JEITA)音声/約250(JEITA)
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37647513TR-215SA434-6980(ホーン・カバー部)レッド
(本体・ハンドル部)グレー
サイレン音付音声/約10、サイレン/約0.5(JEITA)音声/約250、サイレン/約315(JEITA)
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40509734TR-215WA434-6998(ホーン・カバー部)イエロー
(本体・ハンドル部)グレー
ホイッスル付音声/約10、ホイッスル/約0.5(JEITA)音声/約250、ホイッスル/約315(JEITA)
21,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする