大阪製罐
梱包スタンド横型
梱包作業の効率化に貢献します。
作業台横に置いていただくと梱包作業を楽に行えます。
付属品
カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)
トラスコ品番
372-7190
材質/仕上
本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)
質量(kg)
11.2
色
ライトグレー
タイプ
横型
間口W×奥行D×高さH(mm)
1492×510×750
耐荷重(kg)
約20
キャスター
自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)
適合サイズ(mm)
Φ400×1200
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37649954
KS-Y
¥
69,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません