曜日別特売

超音波ミニ溶着器ソニックシーラー

超音波ミニ溶着器ソニックシーラー - 本多電子超音波ミニ溶着器ソニックシーラー - 本多電子超音波ミニ溶着器ソニックシーラー - 本多電子超音波ミニ溶着器ソニックシーラー - 本多電子超音波ミニ溶着器ソニックシーラー - 本多電子超音波ミニ溶着器ソニックシーラー - 本多電子超音波ミニ溶着器ソニックシーラー - 本多電子超音波ミニ溶着器ソニックシーラー - 本多電子
(1件のレビュー)

超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。

質量(g)
(発振器)680
(ハンドピース)240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(発振器)70×225×165(突起部含まず)
(ハンドピース)32×125×49
保護装置
(発振器)サーモスタット
(ハンドピース)空打ち防止機能
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5最大消費電力(W)30発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37648572SONAC-37
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 縫製作業の仮止め
株式会社YMソーイング製造業

縫製工場で使用しています。ネームの二つ折りや下げ札用テープの仮止めに使用しています。プラスチックパッケージの圧着だけでなく生地の圧着も出来るのでとても便利です。失敗しても剥がして直せます。素材によっては圧着出来ない生地もあるようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波溶着機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/208/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波ホッチキスの特長と操作手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/715/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする