曜日別特売

交流専用クランプメータ

交流専用クランプメータ - 三和電気計器
(1件のレビュー)

最大660.0Aまで測定可能
真の実効値測定可能(AC)
突入電流の測定が可能
MAX・MINホールド機能
液晶部はバックライト搭載

用途動力や設備機器のメンテナンス付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)(電流)660/6.6k/30k(電圧)660/6.6k/66k/100k直流電圧(V)600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5…℃、80…%RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック30Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26895024DCM660R(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)60066/660LR03(単4形)1.5VX23066069×208×38約2656938208
27,300
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37649281DCM660R60066/660LR03(単4形)1.5VX23066069×208×38約2656938208
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26895024
2017-04-21
用途: AC100V機械の保守にて交流電流の測定を行う

0.4Aのファンの交流電流を測定したところ、0.35以上の表示が安定するまで10秒程度かかり、ファン電源OFFから表示が0.10以下まで下がるのに20秒程度かかりました。メーカに問合せし、取説には表示安定時間の説明は載せてなく、故障でない。リアルタイムの電流測定も必要なため別機種探します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする