曜日別特売

フラットオレンジライン

フラットオレンジライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットオレンジライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットオレンジライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットオレンジライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットオレンジライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットオレンジライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(4件のレビュー)

フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適

線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10731165FX-36151本(15m)15
19,400
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
10731174FX-36301本(30m)30
31,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 通電作業
株式会社山カ金子商店その他業種

腰が強く直線性がとても良く作業効率が上がりました。

対象商品 : 10731174
2017-02-15
用途: 家庭での電気配線
その他業種

柱に邪魔されて難しい配線だったのですが、これでリードしてもらってうまくケーブルを引っ張ってこれました。張りもよく、どんどん道を拓いていってくれて頼もしいです。

対象商品 : 10731174
2017-02-16
用途: 家庭での電気配線
その他業種

柱に邪魔されて難しい配線だったのですが、これでリードしてもらってうまくケーブルを引っ張ってこれました。張りもよく、どんどん道を拓いていってくれて頼もしいです。

対象商品 : 10731165
2016-04-27
用途: OAフロアの配線や天井裏の狭い箇所での配線工事
林通信運輸・通信業

特にOAフロアでの配線には威力爆発。
開口部も少なくて施工場所の危険防止と作業性のUP
良いものに出会えました。
リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする