ヤマト L型ロールコンビテナー21

ヤマト L型ロールコンビテナー21 - ヤマト・インダストリー
(2件のレビュー)

簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
間口外寸/内寸(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49827523LRC21-R50500800/730600/5451700/145715037.5粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49827532LRC21-R60500850/780650/5951700/145715038.5粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49827548LRC21-R805001100/1030800/7451700/144915045.5粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37649911LRC21-R50-----37-スチール---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
37649927LRC21-R60-----39-スチール---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
37649936LRC21-R80-----50-スチール---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37649911LRC21-R5049827523LRC21-R50LRC21-R50 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 49827523ヤマト L型ロールコンビテナー21ヤマト・インダストリー1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37649927LRC21-R6049827523LRC21-R50LRC21-R60 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 49827523ヤマト L型ロールコンビテナー21ヤマト・インダストリー1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37649936LRC21-R8049827548LRC21-R80LRC21-R80 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 49827548ヤマト L型ロールコンビテナー21ヤマト・インダストリー1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49827548
2020-02-07
用途: 凍結の材料を運搬時に使用
奥羽乳業株式会社製造業

底板・側面が樹脂製なので、材料に傷が付きにくい点が良い

対象商品 : 37649936
2016-03-29
用途: 精密機械保管用

台車に載せていた精密機械を保管する用途で購入しました。他の商品と違いガードがついているので安心して置いておけます。
値段はもう少し安いと文句無いですが使用感は大満足なので差し引きしてもプラスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする