曜日別特売

ペイント一発PC

ペイント一発PC - 鈴木油脂工業(SYK)ペイント一発PC - 鈴木油脂工業(SYK)ペイント一発PC - 鈴木油脂工業(SYK)
(22件のレビュー)

ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。
スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。
界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。

使用方法
汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。
その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場仕様スクラブあり成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水シリーズペイント一発液色
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37651835S-23241袋(1.2kg)詰替用
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
37651826S-23231本(1.5kg)本体(ポンプ付)
5,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37651844S-23261箱(16kg)バッグインボックス
44,000
40,980
45,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 塗装作業時

リピートです。一日の仕事終わりに使用しています。かなり綺麗に落とせます。

対象商品 : 37651835
2024-03-31
用途: 手に付いたペンキ落とし
建設業・工事業

水性、溶剤2液等良く落ちます!コツは最初に水等で手を濡らさない事です。乾いた手にワンプッシュして軽く擦るだけで、殆どの塗料がキレイに落ちます!手も荒れませんし重宝しております。

対象商品 : 37651835
2021-04-20
用途: 印刷終了時
製造業

これまでは、シンナー(溶剤)である程度汚れを落としてからスクラブ研磨剤の入った洗浄剤を使用タワシ等でこすって落としていましたが、特に冬場は手の油分も取れて手荒れが酷く、手を洗うのも億劫になりがちでしたが、ペイント一発を使用する様になってからは手荒れも無く、綺麗に落ちます。特に若い世代のオペレーター何かには大好評。爪の中まで綺麗に落とせて、手荒れもしない印刷オペレーターの救世主。出来れば、もう少し価格面を安くして下さい。

対象商品 : 37651826
2021-01-27
用途: ペイントによる汚れ落とし、手の皮膚がメイン
教育・研究機関

主に手のペンキ汚れに。石鹸+スポンジでは皮膚に負担がかかり赤く腫れるが、これで洗うと手荒れも無くスルリと取れる。

対象商品 : 37651835
2020-05-19
用途: 塗装作業時
鈴木自動車工業

匂いも悪くなく、手にもやさしい感じで、いいんじゃないんでしょうか。

対象商品 : 37651826
2020-02-05
用途: 塗装作業時
その他業種

塗料が手についても容易に落とせるし、何よりヌルヌル感が無いのが良い。時間短縮している感が強く、時間を得した感覚になる。

1が参考にしています
対象商品 : 37651835
2019-03-04
用途: 塗装作業後
自動車・二輪車・自転車関連業

一般の洗剤では塗料は落ちません。手を(少し粘り強く)こすっていると、塗料付着が徐々に軟化して、大変重宝します。

2が参考にしています
対象商品 : 37651835
2019-05-15
用途: 塗装作業後

ウレタン塗料などが付着してもきれいに落ちるし、肌荒れも少ないです。これしか使っていません。それと、取引している業者より、送料を入れても安いです。リピートですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする