曜日別特売

スーパーブレークアップTG

スーパーブレークアップTG - シーバイエススーパーブレークアップTG - シーバイエススーパーブレークアップTG - シーバイエススーパーブレークアップTG - シーバイエススーパーブレークアップTG - シーバイエス
(12件のレビュー)

温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。

使用場所キッチン商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ内容量1本(600mL)
注意
※使用前には必ずボトルを逆さにして2~3回振ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3765086426066
955
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37650864
2023-10-26
用途: キッチンの油汚れ清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

長年取れなかった換気扇回りの油汚れに吹きつけしばらくおくと落ちました。
家庭用のサイズのこれが良いです。リピートしています。

対象商品 : 37650864
2023-04-09
用途: 多様の清掃作業
便利屋エースサービス業

以前、18L(缶)を使用した事があり使用用途で希釈できるタイプなので、経済的でおススメです。

対象商品 : 37650864
2022-08-09
用途: 長年取れなかったコンロの汚れ
その他業種

長年取れなかったコンロの油汚れに吹きつけしばらくおくとスルッと取れました!!
評判のいい同じような商品と迷っていましたがそれは業務用で大容量、これより割安でしたが、濃い薬剤の保管のリスクも考えて家庭用のサイズのこれを選びました。家庭用としてはこれで十分。管理もしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37650864
2022-09-07
用途: フライヤー機器のメンテナンス

従来使用していた苛性ソーダより安全性が高く、洗浄効果も遜色ない。

対象商品 : 37650864
2022-01-29
用途: レンジフードやレンジの清掃

こびりついた油汚れがものすごく落ちる。
要は昔よく事故で報道された苛性ソーダである。
油にはアルカリだ。

1が参考にしています
対象商品 : 37650864
2020-07-29
用途: ルームクリーニング
建設業・工事業

油汚れ落としにはこれ!
でもきついので注意が必要です。

対象商品 : 37650864
2019-10-07
用途: スチコンカート洗いに

スチコンカート洗いに使用してます。スーパーブレークを吹きかけた後に、モノタロウの業務用ナイロンたわしでこすると、ピカピカになります。

対象商品 : 37650864
2020-04-11
用途: ハウスクリーニング等
美・CleanUpサービス業

こちらの品物は主に油汚れ等に使用しています。
使い勝手が良く重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする