フットスイッチ コンパクト丸型タイプ

フットスイッチ コンパクト丸型タイプ - 国際電業フットスイッチ コンパクト丸型タイプ - 国際電業フットスイッチ コンパクト丸型タイプ - 国際電業フットスイッチ コンパクト丸型タイプ - 国際電業フットスイッチ コンパクト丸型タイプ - 国際電業
(1件のレビュー)

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。

定格AC250V・6A動作特性モーメンタリ接点構成1a質量(g)200保護構造IP20スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
注意
※フットスイッチ取付け用ねじは、ねじを締め込んだ時にフットスイッチ取付け穴に入る寸法が8mm以下のねじをご使用ください。
※M4十字穴付きなべタッピングねじF形推奨。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
内蔵スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37651686SFQ-1R1台本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)コンパクト丸形タイプV形マイクロスイッチ
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02024986SFQ-1 B1台本体:ABS樹脂、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)コンパクト丸形タイプV形マイクロスイッチ
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07790031SFQ-1 M1個(本体・カバー)ABS樹脂、(戻しばね)SUS、(底板)SPCCミニ、コンパクト樹脂V形マイクロ
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07790040SFQ-1 Y1個(本体・カバー)ABS樹脂、(戻しばね)SUS、(底板)SPCCミニ、コンパクト樹脂V形マイクロ
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07790049SFQ-1 BL1個(本体・カバー)ABS樹脂、(戻しばね)SUS、(底板)SPCCミニ、コンパクト樹脂V形マイクロ
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07790058SFQ-1 G1個(本体・カバー)ABS樹脂、(戻しばね)SUS、(底板)SPCCミニ、コンパクト樹脂V形マイクロ
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37651686
2023-05-17
用途: 研磨作業時
有限会社 相和電機工業建設業・工事業

足元に置くと間違って踏む可能性があるので、今回は壁面下部に取付を考えたけど、裏面に二個穴が空いていたけど止めビスの長さでリミットスイッチが誤作動するのでもう少し考えてもらいたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする