曜日別特売

電子サーモ形E5L-C □

電子サーモ形E5L-C □ - omron(オムロン)電子サーモ形E5L-C □ - omron(オムロン)電子サーモ形E5L-C □ - omron(オムロン)電子サーモ形E5L-C □ - omron(オムロン)電子サーモ形E5L-C □ - omron(オムロン)
(11件のレビュー)

機器内蔵用の簡易制御に最適。
AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。
センサ付属によりすぐに使用可能。
ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。

寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ制御方式ON/OFF制御測定精度±(1℃+1ディジィット)以下文字高(mm)12設定方式デジタル設定制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)指示方式LCDデジタル指示電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3指示精度±(1℃+1ディジィット)以下サンプリング周期2S電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下感度調整1~9℃、1℃毎耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源電圧(V)
機能
入力種類
動作表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37652553E5L-C-30-20プラグインタイプAC100~240(50/60Hz)設定変更プロテクト(キープロテクト)、入力補正、正動作/逆動作切替サーミスタ(逆動作)ON/点灯、OFF/消灯、(正動作)ON/点灯、OFF/消灯
10,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
37652562E5L-C0-100プラグインタイプAC100~240(50/60Hz)設定変更プロテクト(キープロテクト)、入力補正、正動作/逆動作切替サーミスタ(逆動作)ON/点灯、OFF/消灯、(正動作)ON/点灯、OFF/消灯
10,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37652571E5L-C100-200プラグインタイプAC100~240(50/60Hz)設定変更プロテクト(キープロテクト)、入力補正、正動作/逆動作切替サーミスタ(逆動作)ON/点灯、OFF/消灯、(正動作)ON/点灯、OFF/消灯
10,900
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37652562
2020-03-13
用途: 個人でアナログのE5L-A をオイルヒーターに使っているが使い易いデジタル操作のサーモに取り換えた

相応の取り扱い説明書が付いているから利用し易くて問題は無しです

対象商品 : 37652562
2018-05-21
用途: 室内・家庭菜園用小型育苗ビニールハウスの温度制御
なしその他業種

設定どおりに動作しているので満足しています。温度を確認するために、市販のデジタル温度計と見比べています。市販の温度計は最小目盛が0.1度なので、E5L-CのON/OFF時の温度が市販の温度計と若干ずれがあります。センサーの温度調整だけでも、0.1度刻みで、プラスマイナス2度くらいの範囲で調整できると確認がしやすいと思います。

対象商品 : 37652553
2016-01-16
用途: 水道用電熱ヒーターの一元管理用
農・林・水産業

思った以上に良かったです。
価格がもう少し安ければ・・・・・・

2が参考にしています
対象商品 : 37652562
2015-10-28
用途: 定温庫の制作
6次化研究会製造業

対応、商品とも満足です。

対象商品 : 37652562
2015-10-25
用途: 倉庫の空調機器
農・林・水産業

大変良かった。

対象商品 : 37652571
2015-10-07
用途: ニーダーの温度制御
製造業

操作も簡単で特に問題ない

対象商品 : 37652562
2018-09-30
用途: 発酵器の温度制御
建設業・工事業

付属のサーミスターが湿度100%の中でつかうとすぐに故障してしまい、保護チューブ入りに付け替えました。

対象商品 : 37652562
2015-07-10
用途: ボイラーの温度管理

小型であつかいやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
適合するソケットを教えてください。
回答:
適合するソケットは下記でございます。
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)
注文コード06317026 PTF14A
注文コード35080875 PTF14A-E
http://www.monotaro.com/g/00362514/?page.ref=1&pageNum=1
となります。
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
37652562
3が参考にしています
2012-08-01

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする