曜日別特売

チップソー切断機

チップソー切断機 - EARTH MANチップソー切断機 - EARTH MANチップソー切断機 - EARTH MANチップソー切断機 - EARTH MANチップソー切断機 - EARTH MANチップソー切断機 - EARTH MANチップソー切断機 - EARTH MAN
(11件のレビュー)

チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付

用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に対応材質鉄工セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)パイプ
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
開き幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37652657CS-100TΦ48.65506000(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 部品加工(金属部材切断)に利用しています。
製造業

小型で軽く、それでいて、性能もよく、対象物の脱着の簡単で使いやすい商品だと思います。価格も安くいいと思います。

2025-03-29
用途: アルミ切断で使用
西和サービス合同会社製造業

40×40のアルミブロックを切断するために購入した。
ギリギリで切れたので安心したが、45×45は切れません

1が参考にしています
対象商品 : 37652657
2024-05-31
用途: 鉄・アルミ材の切断
北郷創庭舎

バリも立たず、速くきれいにカット出来て快適です。あとは、耐久性をみたいと思います。

対象商品 : 37652657
2021-11-22
用途: 商品名は知りませんが、鉄の棒の切断
その他業種

今まだは、鉄を切断する時にはグラインダーで金属を切断していましたが、全くかかる
時間も力も要らないから、ビックリしました

2が参考にしています
対象商品 : 37652657
2018-07-09
用途: パイプ・アングル 鉄製品切断 作業
株式会社 プレディック

鉄パイプ アングル等が良く
切れて作業がスムースにできました。

3が参考にしています
対象商品 : 37652657
2019-06-11
用途: ステンレス、鉄、真鍮等の切断予定でしたが、商品のカットが薄くて切れない。
株式会社ヤマト金属商会サービス業

もっと、確認が必要でした。ちょっと焦って購入してしまいました。

5が参考にしています
対象商品 : 37652657
2018-07-01
用途: 鉄金製の物置作成
卸売・小売業

コンパクト機で綺麗に仕上がるのには、ビックリしています。時間短しくになり仕事がはかどる。

対象商品 : 37652657
2018-04-20
用途: 単管パイプ使用の倉庫作製
自動車・二輪車・自転車関連業

今までサンダーの切断刃でパイプを切断してましたが、危険な為、こちらの商品を購入しました。安定して切断出来るので安全であるのと、思った以上に早く切れ、切断時の音も小さかったので買って良かった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする