ロビネア(ROBINAIR)
R134Aクィックジョイントバルブタイプ本体のみ
バルブ付クイックジョイント。
接続してからコアを押す為、安全です。
圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別
R134a
適合
車専用R134a
種別
本体のみ
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37656552
18190A
青
低圧側
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37656577
18191A
赤
高圧側
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください