曜日別特売

ステンレスメジャーカップ しずく

ステンレスメジャーカップ しずく - TKGステンレスメジャーカップ しずく - TKGステンレスメジャーカップ しずく - TKGステンレスメジャーカップ しずく - TKGステンレスメジャーカップ しずく - TKGステンレスメジャーカップ しずく - TKG

18-8ステンレスながら従来の無機質になりがちな計量器のイメージを一新!!
水のしずくをイメージした有機的なやさしいデザイン。
渕をまいていないため落ちにくく、溜まりやすい汚れも落とせて衛生的。
外側は傷がついても目立ちにくいサテン仕上げ(つや消し)
内側は液切れしやすいようにミラー仕上げ(鏡面仕上げ)

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
深さ(mm)
最小目盛(mL)
最大外径(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37654565BMZ3701100432511095
1,790
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
37654574BMZ37022005250135113
2,150
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
37654583BMZ370340067100166141
2,520
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする