曜日別特売

デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)

デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP) - Merck(メルクミリポア)

溶剤・ガス用フィルター。
ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。
構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。
高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。

用途
生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。
粒子モニタリング。
マイコプラズマ除去。
エアーの清澄ろ過、ガスろ過。
ろ過流量
水:15mL/min cm2
エア:16mL/min cm2
白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02984292GVHP 013 001箱(100枚)13719-41-92-02
31,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
02984317GVHP 025 001箱(100枚)25719-41-92-12
35,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
02984335GVHP 047 001箱(100枚)47719-41-92-22
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02984353GVHP 090 501箱(50枚)90719-41-92-32
48,800
取扱い終了
返品不可
02984371GVHP 142 501箱(50枚)142719-41-92-42
63,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする