アルインコ
2連はしご MD-D
インサイド構造により収納性アップ!!
より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
331
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
仕様
接合方法:バルジ加工、リベット方式
踏ざん踏面幅(mm)
(下はしご)21.5/(上はしご)42
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37657392
MD-53D
5.33
3190×441×109
3.61
13.9
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
¥
144,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37657401
MD-60D
6.02
3540×441×109
3.95
15.3
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
¥
163,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37657417
MD-74D
7.4
4230×441×109
4.64
18
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
¥
186,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37657426
MD-81D
8.09
4570×441×109
4.99
21.4
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
¥
211,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37657435
MD-95D
9.47
5260×441×109
5.68
24
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
¥
265,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37657444
MD-102D
10.16
5610×441×109
6.02
25.6
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
¥
289,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。