アズワン
縦型超音波洗浄器 MUC-E
大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
給排水口
給水/15A(ソケット)ボールバルブ付
排水/20A(ソケット)
発振周波数(kHz)
28
出力(W)
150
水槽容量(L)
約26
槽内寸法(mm)
200×200×650
材質(本体)
鋼板(メラミン焼付塗装)
仕様
【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
質量(kg)
約25
電源(V)
AC100 50/60Hz
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
保証期間
3年
外寸法(mm)
410×330×815
付加機能
-
回路
(発振)他励発振方式PLL自動追尾
アズワン品番
1-1640-02
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは給水蛇口を除いた寸法です。
※洗浄カゴは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35738762
MUC-ZJT-E
¥
214,000
¥
213,000
¥
234,300
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000