エンゼル
耐熱長編靴 AT511
靴底に、アスファルトに優しい意匠の耐熱合成ゴムを採用。
用途
舗装業
色
ブラック
足幅
3E
仕様
反射テープ付
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
牛革クロム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
810(25.5cm)
機能
耐熱底
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37661933
AT511
24
¥
22,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661942
AT511
24.5
¥
22,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661951
AT511
25
¥
22,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661967
AT511
25.5
¥
22,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661976
AT511
26
¥
22,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661985
AT511
26.5
¥
22,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661994
AT511
27
¥
22,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37662003
AT511
28
¥
22,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください