駐車場・駐輪場標識

駐車場・駐輪場標識 - ユニット駐車場・駐輪場標識 - ユニット駐車場・駐輪場標識 - ユニット駐車場・駐輪場標識 - ユニット
(3件のレビュー)
材質エコユニボード厚さ(mm)1.2寸法(mm)600×900穴数上3下3質量(g)590取付方式穴6内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37663342834-73駐車場をご利用のお客様へ
4,620
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37663351834-74放置自転車はみんなの迷惑
4,620
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37663342
2024-01-15
用途: 迷惑駐車防止
有限会社ファミリーショップ おのや

思っていたより大きくて目立つので、遠くからでも見えるので満足してます。

対象商品 : 37663342
2022-07-20
用途: 駐車場内注意喚起標識
株式会社三和不動産不動産業

今回、駐車場内での違法駐車が多い為、看板を購入しました。
室内で見た時少し大きすぎたかと思いましたが、外ではとても見やすくちょうど良い大きさでした。とても良い買い物をしました。

対象商品 : 37663342
2021-01-24
用途: 駐車場に貼り付けてことわる
その他業種

欲しかったものが安く購入できて満足しています。実はもう一回り小さいものが欲しかったので満足度をやや満足にしました。45cmx60cmくらいのものがラインアップしてあればそちらを選んだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする