曜日別特売

無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用

無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 - アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 - アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 - アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 - アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 - アクト
(14件のレビュー)

水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。
【特長】
■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減
■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績
■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く

用途
○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化
※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。
※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨
主成分硫酸バンド付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1kg)
注意
※取扱い:使用時に防塵マスク・ゴム手袋・保護メガネを着用。
※保管:直射日光を避け、室内の換気のよい所で保管
※環境放流:処理水を放流・下水道に排出する場合は、水質汚濁防止法の一律排水基準および自治体の上乗せ基準に適合していることを確認
※廃棄:生成スラッジは産業廃棄物(汚泥等)として法令に従い適正処理。委託時はマニフェスト等の手続を実施
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37663701SP-4004V
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: ペンキの処分に

大量のペンキを処分するのに困っていました。
ドロドロな状態からダマにかわるので処分がし易かったです。

対象商品 : 37663701
2022-03-15
用途: 残塗料の処分
株式会社 熊野屋卸売・小売業

レビューに記載があったので購入してみたが、期待したほどの速度で硬化した訳ではなかった。

対象商品 : 37663701
2019-12-06
用途: 塗装、吹き付けの道具の洗浄水の処理
有限会社河野塗装店建設業・工事業

今まで分離しなかった吹き付けタイル等の洗浄水がこれなら分離できた。
また使わしてもらおうと思う。

対象商品 : 37663701
2020-03-07
用途: 家の外壁塗装

今まで下水に水で薄めて流していましたが、きれいに分離が出来て水の量が少なくて良かったです。

対象商品 : 37663701
2019-06-20
用途: 水性シリコン塗料の処理
不動産業

水性シリコン塗料の処理に使ったところ、良く固まります。塗料の残ったバケツに水を入れ、そこで刷毛を洗い、残った水を本剤で処理しています。塗料の混ざった水に本剤を入れると、塗料成分が即座に凝固します。その水を棒でかくはんすると、凝固物が集まって大きくなるので、それをざるでこして燃えるゴミとして捨てています。

1が参考にしています
対象商品 : 37663701
2019-05-24
用途: 残塗料処理
製造業

簡単に固まる(3-5分)ので処分の時間が短く便利である。添加量もやや少なめでもよく硬化する。

対象商品 : 37663701
2019-03-13
用途: 塗料の分離時
武井塗装建設業・工事業

初めての時は、入れる量が分からず、分離がいまいちだったのですが、今は上手く分離しています。手放せません。

対象商品 : 37663701
2017-11-15
用途: 塗装吹付機の洗浄水の処理
岡塗装工業株式会社

塗料の汚染水を簡単に素早く分離できました。分離して直ぐの土嚢袋に入れて水だけを濾すと袋の目が詰まってうまく濾せません。一昼夜放置すると沈殿物と水にきれいに分離できました。残った沈殿物はベトベトして
プリン状なのでこれを固めるか、そぼろ状にできる処理剤が在れば産廃にも出しやすくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする