曜日別特売
モノタロウ

軽中量ラック 200kg用 天受2本組

軽中量ラック 200kg用 天受2本組 - モノタロウ
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。塗装色ホワイトグレータイプ中量ラック内容量1組(2個)
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37673526D450モノタロウ 中量ラック200kgの奥行き450mm専用1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
特別運賃
60855051TC5560用TC5560用2
取扱い終了
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする