曜日別特売

TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) - パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) - パナソニックコネクト

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。
インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。
トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。
ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。
軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。
新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。
JIS規格に対応した安全性能。

冷却方式空冷内容量1本
注意
※JIS C9300-7対応により使用率の表記が変わりました。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ケーブル長(m)
適合電極径(Φmm)
適合ノズル口径(Φmm)
定格電流(A)
使用率(%)
ハンドル寸法(mm)
アングル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08425278YT-08TS2ショートアングル形41.68.0直流:55
交流:80
3512528
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425287YT-12TS2アングル形41.66.4直流:85
交流:120
35125154.5
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37673666YT-15TS2アングル形41.68.0直流:150
交流:105
35125154.5
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37673675YT-15TS2C1アングル形81.68.0直流:150
交流:105
35125154.5
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37673684YT-20TS2アングル形42.49.5直流:200
交流:140
35140154.5
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37673693YT-20TS2C1アングル形82.49.5直流:200
交流:140
35140154.5
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425296YT-30TS2アングル形43.211直流:210
交流:300
20140154.5
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08425305YT-30TS2C1アングル形83.211直流:210
交流:300
20140154.5
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする