スーパースター

スーパースター - シュアラスター
(2件のレビュー)

持続耐久性強化。シュアラスターのアッパーグレードワックス。
最上質の天然カルナバロウに、酸性雨から車を守る耐久性強化剤を配合。天然カルナバロウならではの強固な皮膜で愛車の美しい光沢をシュアラスターのカーワックスが長時間守ります。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応ボディー色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37674585S-191個(100g)全色ジュニア
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37674594S-141個(210g)-レギュラー
オープン
取扱い終了
24364996S-141個(210g)全色レギュラー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37674585
2024-03-26
用途: 自動車とバイクの塗装面へのワクス掛け
製造業

高品質のシュアラスターですから、間違いは有りません。

対象商品 : 37674585
2015-09-09
用途: 車のワックスコーティング
有限会社錦屋酒店

ワックスコーティングの最高峰!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする