ワックスシャンプー

ワックスシャンプー - シュアラスターワックスシャンプー - シュアラスター
(77件のレビュー)

シュアラスターより洗うだけで瞬間撥水&長期間の持続力を実現したワックスシャンプー登場!
瞬間撥水!シャンプー泡を流し始めた瞬間からボディにほとばしる撥水パワーを発揮します。
持続性が違う!撥水効果は1.5ヶ月持続(メーカーテストによる)
抜群の泡立ち!希釈タイプで豊かな泡立ちを実現!ボディーに優しく、ホコリ汚れを泡でしっかり包み込みやさしく落とします。
全塗装色全対応。ノーコンパウンドで全てのボディーカラーに対応します。

希釈倍率24倍。本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド希釈本液125mlに対し、3Lの水で薄めます。危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全塗装色全対応内容量1本(850mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37674603S-31
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37674603
2026-01-19
用途: 車の洗車とワックスがけか一度にできる。

大容量でしかも薄めて使うので効果が心配でしたが、水弾きも良く簡単なので天気のよい日は毎週洗ってます。それでワックス効果も持続しているのかもしれません。

2026-01-28
用途: トラックの洗車

泡立ちに少し不満があるが、撥水効果和期待通りで気に入った。

対象商品 : 37674603
2025-08-19
用途: 日常使いの洗車
金融・保険業

コスパ最高!
ワックスの効きは最高とまでは行きませんが普通のシャンプー洗車をしたのを思うと気持ち弾きが良いです。このコスパなら充分です。

対象商品 : 37674603
2025-05-26
用途: コーティング車の洗車
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

数回これで洗い重ねると撥水効果が上がってきます。
泡立ちも良く使いやすいです。

2024-09-19
用途: 洗車時に使用
有限会社上田順也建築設計事務所サービス業

洗車機に入れる習慣がなく手洗いにこだわっています。明るい色の塗装色なので
このカーシャンプーで洗うだけです。撥水効果も長持ちしていますので大変満足しています。

2024-09-18
用途: 普通の洗車時

少量でワックス効果が持続していて重宝しています。使いやすいのとコスパが良いと思います。

対象商品 : 37674603
2024-06-25
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

なるほど。便利だ!洗車はそれほどマメにしないので、これで十分です。今後、他社製品との比較をしてみたいですね。

2025-04-06
用途: 洗車

洗車には、いつもこの商品です。使いやすいようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする