寺田ポンプ製作所
汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ
外ネジが切ってあります。
適合
50MM用
色
黒
使用液
汚水
材質(ケーシング)
ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37674752
PGA400 タケノコ
50
0.4
100
9.5/5
40/170
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください