エーワン[ラベル]
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
ノーカットなので自由に切って使えます。
ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
余白
なし
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紙質
片数
入数
適合プリンタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32735306
31361
1冊(100シート)
再生紙+レーザー専用塗工
100
100枚
レーザー;コピー;熱転写
¥
6,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
32735333
31381
1冊(20シート)
再生紙+レーザー専用塗工
20
20枚
レーザー;コピー;熱転写
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
32735367
31641
1箱(500シート)
マット紙
500
500枚
レーザープリンタ専用
¥
22,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください