曜日別特売

ヘッドライトくすみ取り

ヘッドライトくすみ取り - 晴香堂(旧:オカモト産業)
(45件のレビュー)

2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。

用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤特性耐紫外線危険物の類別非危険物内容量1個(80g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
376800362070
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37680036
2021-05-17
用途: トラックの整備
農・林・水産業

残念ながら期待したほどくすみは取れませんでした。もっと高いのじゃないとダメなのかな。

1が参考にしています
対象商品 : 37680036
2020-05-27
用途: メンテナンス

新品の輝き!とまではいきません。
くすんだら磨く、またくすんだら磨く、その感覚で使えば問題なしです。

2が参考にしています
対象商品 : 37680036
2019-08-14
用途: 15年以上乗ったMPVのヘッドライトに
ADS

比較のため片方のライトの半分をマスキングして磨いてみたのですがほとんど変わらずでした。ある程度経年し黄ばみが強くなったものには向かないかもしれません。そこで動画サイトでみた「おふろの〇ックみがき洗い」を試してみたところかなりきれいになり、ライトの明るさも増しました(こちらも比較のため片方だけ実施)。値段も半分以下でそちらの方がおススメです(お風呂の浴槽も洗えるし…)。

3が参考にしています
対象商品 : 37680036
2019-07-15
用途: 自動車のメンテナンス

価格が安かったので半信半疑で購入。けれども驚きました。
くすんで黄色くなっていたヘッドライトが綺麗に透明になりました。
あとどれほど効果が続くか様子を見てみようと思います。

対象商品 : 37680036
2019-06-15
用途: 自家用車のヘッドライトのクリーニングに

古いレンズのせいかこのくすみ取りではほとんど効果がなかった。水性の細かいサンドペーパーで擦った方が効果があった。ただ他のプラスティックの表面のくすみ取りの効果はあったので材質やくすみの状況に寄るのかもしれない。本来の目的に叶わなかったので満足度はやや不満です。

対象商品 : 37680036
2019-01-26
用途: ユーザー車検時にヘッドライトの光量不足で引っかかり、その際使用しました。
M-art corporation卸売・小売業

ヘッドライト表面の黄ばみ・くすみは8割方取れました。
磨いた後ふき取ると、ワックスのようなクリアー感がでます。

対象商品 : 37680036
2018-10-15
用途: クリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗になります。透明がもどります。この手の商品はいろいろありますが、買って良かった。

対象商品 : 37680036
2017-10-15
用途: ヘッドライトのくすみ取りに使用

ヘッドライトのレンズがくすんできていたので使いました。思ったほどクリアにはなりませんでした。こんなものなのかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする