曜日別特売

ドリルチャック替軸

ドリルチャック替軸 - SK11ドリルチャック替軸 - SK11
(15件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37681725ロッカクツバ14mm用SDCK-03N、SDCK-02N9.2(替軸差し込みネジ部)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
40484981ロッカクツバ16mm用SDCK-03NA新タイプ、SDCK-11N太い軸タイプ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37681725
2023-01-11
用途: 機械のメンテナンス時
折尾中央茶業組合農・林・水産業

1個目が壊れたので2個目の購入でしたが1回の使用で折れました。

3が参考にしています
対象商品 : 40484981
2022-05-23
用途: 電動ドリルの修理に使用
ナスラック株式会社製造業

助かりました。どこのホームセンターや、ネット通販でも扱っていなかったので。これで作業が進みます。寸法もピッタリでした。

対象商品 : 37681725
2019-12-18
用途: 機械のメンテナンス

充電ドリルドライバーのチャック軸が折れたため。この部品だけで手に入ると思っていなかったため助かりました。

対象商品 : 37681725
2018-06-28
用途: やっぱ無理するんですよ。 ガがが。インパクトだから、行くとこまで行っちゃう感じ。トルクがすごいし、癒着寸前ですが、何とかなりました。
建設業・工事業

結果!?、時間と手間をか考えると 本体を新しいものを買ったほうがいいのかも?ちなみに。左利きのめぐみちゃんですよ。

対象商品 : 37681725
2018-01-14
用途: ドリル使用時
その他業種

間違えて「モノタロウ」ブランドの取付ネジ径の太いのを買ってしまった。「モノタロウ」ブランドには細いのがないのでこれにしました。

2が参考にしています
対象商品 : 40484981
2017-11-13
用途: 補修

折れたのを外すのが大変でしたが何とかなりました。軽く金属用接着剤を塗布し締めこみました。

対象商品 : 37681725
2017-03-06
用途: 折れたチャック軸との交換
佐久間社寺株式会社

六角頭のドリルのキリ結構高い割にすぐ切れなくなるので普通のドリルが使えるのに使用していましたがインパクトでホルソー使用で折れてしまい交換用に購入、価格も安くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40484981
2018-06-17
用途: 機械メンテ
製造業

こちらの商品は、安い時にリピートで買うからあまり気にならないけど、余りにも強度がなさすぎです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする