KITZ(キッツ)
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法A(mm)
1.4
寸法B(mm)
2.4
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿
材質(スクリーン)
60度 千鳥抜きステンレス打抜板
クラス
150型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
材質(ボディ)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37687632
CY-15A
15
ソルダー
CAC
1/2
1.37(+120℃以下の静流水)
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37687641
CY-20A
20
ソルダー
CAC
3/4
1.37(+120℃以下の静流水)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37687657
CY-25A
25
ソルダー
CAC
1
1.37(+120℃以下の静流水)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材