曜日別特売

キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー

キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー - KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー - KITZ(キッツ)
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)CAC911使用流体ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)KSB-3材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法d2(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37688813YNHK-15A232151689128Rc1/2151/2
11,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688822YNHK-20A2324598310435Rc3/4203/4
15,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688831YNHK-25A34297210512343Rc1251
23,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688847YNHK-32A34358412414152Rc11/4321 1/4
32,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688856YNHK-40A344510014916059Rc11/2401 1/2
39,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37688865YNHK-50A345412318819872Rc2502
63,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする