10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)

10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) - KITZ(キッツ)
接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナクラス10K内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(カバー)
材質(ボディ)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769005510FCYN-50A1.42.412015514M12138173230Rc1/2501920502FC200+ナイロン11ライニングFC200+ナイロン11ライニング水、油1.37(静流水)、0.98(油、脈動水)
58,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769006410FCYN-65A1.52.514017514M12208289305Rc1/2651922652 1/2FC200+ナイロン11ライニングFC200+ナイロン11ライニング水、油1.37(静流水)、0.98(油、脈動水)
97,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769007310FCYN-80A1.52.515018514M12237335360Rc1/2801922803FC200+ナイロン11ライニングFC200+ナイロン11ライニング水、油1.37(静流水)、0.98(油、脈動水)
115,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3769008210FCYN-100A1.52.517521014M16280388415Rc1/210019241004FC200+ナイロン11ライニングFC200+ナイロン11ライニング水、油1.37(静流水)、0.98(油、脈動水)
150,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3769009110FCYN-125A1.52.521025017M16325446465Rc3/412523241255FC200+ナイロン11ライニングFC200+ナイロン11ライニング水、油1.37(静流水)、0.98(油、脈動水)
204,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3769010710FCYN-150A3524028017M20370497515Rc3/415023261506FC200+ナイロン11ライニングFC200+ナイロン11ライニング水、油1.37(静流水)、0.98(油、脈動水)
248,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7595221310FCYN-200A-------------2008----
367,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする